A22EL-M-24A-11B 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(照光) A22E omron(オムロン) 46556973

非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(照光) A22E

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
接点構成1NC、1NO(2)
タイプコントロールボックス組み込み
照光方式照光(LED ダイレクト照光 AC/DC24VのLED付)
照光(LED ダイレクト照光 AC/DC24VのLED付)
照光(LED 減圧照光 AC/DC24VのLED付)
使用電圧(V)AC/DC24±5%
内容量1個注文コード46556973品番A22EL-M-24A-11B
参考基準価格(税別)¥6,750販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
種類非常停止用押ボタンスイッチ接点構成1NC、1NO(2)使用電圧(V)AC/DC24±5%操作部形状きのこ 中形(Φ40mm)仕様-ストローク(mm)最小直接開路動作ストローク:11質量(g)約80タイプコントロールボックス組み込み使用温度範囲(℃)-保護構造IP65(パネル前面から)照光方式照光(LED ダイレクト照光 AC/DC24VのLED付)定格電圧(V)AC/DC24耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.端子の種類ねじ締め端子 (M3.5)端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)22/25接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH安全規格UL、cUL(File No.E41515)/TUV(EN60947-5-1)(低電圧指令)/CCC(GB14048.5)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回)電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175定格電流(mA)8汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最小直接開路動作力:45操作部色赤(EMO/EMSの印刷無、矢印は赤の刻印)耐電圧(V/min)同極端子間、各端子とアース間:AC2500 50/60Hz動作機能ターンリセット衝撃(誤動作)(m/s2)最大250(接点開離1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)1000許容操作頻度(回/min)機械的:30(セット・リセットで1回)、電気的:30(セット・リセットで1回)使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内)胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする