omron(オムロン)
表示灯(角胴形)照光部正方形 M2K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
使用電圧(V)
AC/DC24
AC/DC5
AC/DC12
照光色
青
緑
赤
白
黄
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46557393
品番
M2KA-51A-05E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥540
胴体長23mmの短胴化を実現。
LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)
チップLEDで均一な面照光を実現。
パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
形状
角
定格電圧(V)
DC5
発光色
青
光源
LED