omron(オムロン)
表示灯(角胴形)照光部 M2S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
照光色
左:緑、右:赤
左:白、右:白
左:赤、右:赤
左:緑、右:緑
左:黄、右:黄
白
赤
緑
黄
ボタン形状
長角
角
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46559545
品番
M2SJ-5204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥270
形状
長角
発光色
白/黄
光源
LED