omron(オムロン)
表示灯(角胴形)照光部 M2S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
照光色
左:緑、右:赤
左:白、右:白
左:赤、右:赤
左:緑、右:緑
左:黄、右:黄
白
赤
緑
黄
ボタン形状
長角
角
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46559554
品番
M2SJ-5205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥265
形状
長角
発光色
赤/緑
光源
LED
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46559554
M2SJ-5205
46559721
M2SJ-5905
表示灯(角胴形) M2S
omron(オムロン)
1個
¥
279
税込
¥
307
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です