曜日別特売
F03-16SF-10M 漏水検知帯 F03-16SF / 16SFC omron(オムロン) 46561015

F03-16SF-10M 漏水検知帯 F03-16SF / 16SFC omron(オムロン) 46561015
F03-16SF-10M 漏水検知帯 F03-16SF / 16SFC omron(オムロン) 46561015

漏水検知帯 F03-16SF / 16SFC

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個長さ(m)(検知帯)10注文コード46561015品番F03-16SF-10M
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

漏液検知帯 形F03-16PEに比べ、柔軟性と施工性に優れています。形F03-16SFCは、吸水すると検知帯被覆表面が透け内部の赤い被覆が見えるようになることで漏水箇所を容易に確認できます。乾燥後は元の白色に戻ります。

種類漏液センサ仕様絶縁被覆部:吸水性と撥水性の特殊プラステック繊維の編組、電極部:錫メッキ軟銅撚り線0.33mm2質量(g)約20(1m)長さ(m)(検知帯)10分類漏水検知帯 形F03-16SF使用周囲温度(℃)-15~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする