光電センサ警報装置

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード46562932品番KAD-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

反射板との組み合わせで使用する光電センサです。クレーン・台車等が接近すると検出します。 基準投光信号と反射板からの受光信号との位相差より2点間の距離を演算し、任意に設定された距離以内の時、制御出力(OUT1、2)を出力します。 発光量、受光量低下時に故障出力(FAULT)を出力します。
※KAD-300は制御出力(OUT1、2、3)を出力します。

検出方式限定反射型検出距離(mm)4~20000電源電圧(V)AC100~240(-15%、+10%、50/60Hz)検出物体専用反射板消費電力AC100V時10VA以下、AC200V時15VA以下精度絶対精度:±400mm制御出力1Cリレー接点(AC250V 3A、cosΦ=1) 設定距離以内の時…リレー無励磁、表示灯点灯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする