北陽電機
溝形センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
検出距離(mm)
(投・受光部間)10mm(固定)
(投・受光部間)10mm(固定)
(投・受光部間)5mm(固定)
(投・受光部間)50mm(固定)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46562993
品番
FB-10C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
動作モード
制御線(桃)により切換え
入光時動作:制御線を+V側(茶)に接続
遮光時動作:制御線を 0V側(青)に接続
検出物体
Φ4mm以上の不透明体
検出距離(mm)
(投・受光部間)10mm(固定)
投光素子
赤外LED(非変調式)
保護構造
IP40(IEC規格)
電源電圧(V)
DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)
消費電流(mA)
25以下
溝幅(mm)
10
検出方式
透過形
センサ形状
U形