北陽電機
北陽電機の 検出・センサ
北陽電機の センサ
北陽電機の フォト・マイクロセンサ
溝形センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46563011
品番
FB-5C
在庫数量:残り14点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,598
¥
4,498
バスケットに入れる
動作モード
制御線(桃)により切換え
入光時動作:制御線を+V側(茶)に接続
遮光時動作:制御線を 0V側(青)に接続
検出物体
Φ3.5mm以上の不透明体
検出距離(mm)
(投・受光部間)5mm(固定)
投光素子
赤外LED(非変調式)
保護構造
IP50(IEC規格)
電源電圧(V)
DC12〜24(+10%、-10%、リップル5%以下)
消費電流(mA)
20以下
溝幅(mm)
5
検出方式
透過形
センサ形状
U形