FB-7M 溝形センサ 北陽電機 46563027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝形センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
検出距離(mm)
内容量1個注文コード46563027品番FB-7M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
投光素子赤外LED(非変調式)保護構造IP40(IEC規格)電源電圧(V)DC12(+10%、-10%、リップル5%以下)消費電流(mA)70以下動作モード遮光時動作検出方式透過形センサ形状U形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする