曜日別特売
PBS-03JN 測域センサ 北陽電機 46563361

 

PBS-03JN 測域センサ 北陽電機 46563361
PBS-03JN 測域センサ 北陽電機 46563361
PBS-03JN 測域センサ 北陽電機 46563361
PBS-03JN 測域センサ 北陽電機 46563361
PBS-03JN 測域センサ 北陽電機 46563361

測域センサ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード46563361品番PBS-03JN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

LED(λ=880nm)光線により半円状のフィールドをスキャンし、対象物との距離計測とそのステップ角度により座標を計算し、設定されたエリア内の障害物を検出するセンサです。
スキャン角度(検出エリア)は180°。
検出エリアの設定はパソコン(RS-232C)操作により設定可能
最大15パターンの検出エリア切換えが可能
外部からのビット入力により、あらかじめパソコン操作で設定された検出エリアの切換えが可能です。
検出エリアはパソコンを使って自由に作成することができ、検出エリアごとに3 段階出力の検出距離を設定できます。

種類エリアセンサ検出距離(mm)200~3000×2000(原点はスキャン中心位置)。但しスキャン角度180°以内光色赤外線保護構造IP64(IEC規格)電源電圧(V)DC24(使用電圧範囲18~30、リップル含む)消費電流(mA)250以下(発光停止時100以下)/但し、入出力端子電流と突入電流(500)を除く光源赤外LED検出物体白ケント紙300mm□ (センサ投光面に対し平行に設置)動作モード各検出エリアの検出出力ごとにパソコンからの設定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする