曜日別特売
ZN-CTX21-A 新世代環境センサ 簡易電力ロガー ロガー部 omron(オムロン) 46566615

新世代環境センサ 簡易電力ロガー ロガー部

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電源電池/DCケーブル
内容量1個注文コード46566615品番ZN-CTX21-A
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
種別ロガー部電源(V)(DC入力)DC24V±10%電源電池/DCケーブル表示液晶7セグ5桁2段表示 補助情報インジケータ表示使用電池(ニッケル水素電池・アルカリ電池)単4電池2本使用温度範囲(℃)電池駆動時-10~+60( 結露・氷結なきこと)、ACアダプタ使用時0~40( 結露・氷結なきこと)使用湿度範囲20~85%RH (結露・氷結なきこと)付属品取扱説明書、スタートアップガイド、ユーティリティディスク(CD-ROM)、取付磁石(出荷時、本体に取付け済)、アラーム出力コネクタ、DCケーブル、フェライトコア材質(本体)ABS質量(g)約500(梱包状態)保護構造IP30外部出力アラーム出力(フォトカプラ出力)絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)適合回路単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式記録間隔1s/2s/5s/10s/20s/30s/1min記録値電流値・瞬時電力・積算電力量
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46566606
2020-02-11
用途: 生産設備の電力量測定

生産設備機器の電力量の計測に使用。AC電源と電池が使用可能で便利。電源が取れないため、電池を使用していおり、定期的な電池残量の確認が必要になること意外は特に問題なし。
とても良い製品と思った。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする