白十字
TM カップ入綿球SP Sカップ 滅菌済
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法(Φmm)
約20
約10
約14
約20
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個×10球)
注文コード
46568035
品番
17574
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
カップに薬液を直接注いで使える滅菌済綿球です。
万能ツボが不要なので、いつでも清潔に使用でき、感染防止に役立ちます。
毛羽立ちを抑えたシルキー綿球を使用しています。
サイズ
S
寸法(Φmm)
約20
アズワン品番
63-1454-22
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000077
医薬品医療機器等法
一般医療機器