※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
Φ100 直付け積層式ホーンスピーカ型電子音警報器内蔵点灯(点滅)タイプ LED表示灯 アローUTL型 UTLMM2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
段数
4
2
3
1
4
定格電圧(V)
AC220
AC110
AC220
DC24
配列
赤/黄/緑/青
赤/黄
赤/黄/緑
赤
赤/黄/緑/青
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46568042
品番
UTLMM2-200-4
参考基準価格(税別)
¥104,960
販売価格(税込)
¥76,890
販売価格(税別)
¥
69,900
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC220
配列
赤/黄/緑/青
段数
4
外径(Φmm)
130
光源
LED