曜日別特売
10163 ケアガーゼ 4折 袋入 滅菌済 白十字 46568324

ケアガーゼ 4折 袋入 滅菌済

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(20袋×5枚)
内容量1箱(20袋×5枚)注文コード46568324品番10163
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,390販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

一般処置用にお使いいただけるガーゼです。
品質向上を目的に織布工程からメーカー独自の工夫を加えたガーゼです(ガーゼサイズ、重量、吸収量等はテトラーゼと同じです)。

寸法(cm)30×30アズワン品番63-1451-34医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする