曜日別特売
16073 シルキー綿球 白十字 46568963

シルキー綿球

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズNo.20
内容量1ケース(50g×10袋)注文コード46568963品番16073
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

バインダー(合成接着剤)を使わずに、表面に特殊加工をし、毛羽立ちを抑えた綿球です。
綿球どうしが絡み合いにくいので、作業性に優れています。
脱落繊維が少ないので創傷部への綿残りがほとんどありません。
オートクレーブ後でも形くずれしにくく、薬液を吸収しすぎないため経済的です。
薬液含浸後もふやけにくく、取扱いに便利です。

アズワン品番63-1453-46サイズNo.20寸法(Φmm)約20球数130~135球医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000090医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする