14781 マルチ 滅菌シルキー綿球 白十字 46569015

マルチ 滅菌シルキー綿球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(40袋×10球)
寸法(Φmm)約14
内容量1箱(40袋×10球)注文コード46569015品番14781
参考基準価格(税別)¥6,530販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

トレータイプの滅菌バッグに入った滅菌済綿球です。
剥離性の良いフィルムを使用していますので、簡単に開封ができ、紙粉もほとんど出ません。
業務の省力化にも役立ちます。

アズワン品番63-1452-90寸法(Φmm)約14医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000077医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする