ハスクバーナ
エンジンヘッジトリマ(122HD45)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
46570266
品番
122HD45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ハスクバーナのヘッジトリマ 122HD45 は、 Smart Start(R)などの使いやすい機能が付いたエントリーモデルです。庭木や家周りの剪定をお手軽に行えます。
用途
庭木、生垣、植え込みの刈込み
ブレード長さ(mm)
450
燃料タンク容量(L)
0.3
高さ(mm)
(ブレード)28
乾燥質量(kg)
4.7
スパークプラグ
NGK CMR6A
ブレード
両刃
電源タイプ
エンジン式
排気量(cm
3
)
21.7