H582331446 フォレストジャケット F-Ⅱ ハスクバーナ 46571097

フォレストジャケット F-Ⅱ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS46/48
内容量1着注文コード46571097品番H582331446
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,800

新しいスタイリッシュデザイン。ストレートフィット設計。撥水・防風機能付き。
胸ロゴと両腕にある反射材により、天候の悪い日や日暮れ時にも高い視認性を確保します。
袖口にスナップボタンがあり、またジャケット内側のウェストと袖にドローコードでフィット感を調整できます。
身体を曲げたときに腰が出にくいローバックデザインで、耐水・防風仕様となっています。保護パッドも強化されました。

サイズS46/48仕様プロテクション(M/S)なし胸囲(cm)92-100身長(cm)170-176機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット感:ストレート、軽さ:○、通気性:◎、視認性:○、撥水加工:◎、背中部ゆとり:◎

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46571097H58233144666249411546417446H582331446 フォレストジャケットF ハスクバーナ 66249411フォレストジャケットFハスクバーナ1着
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする