H582331462 フォレストジャケット F-Ⅱ ハスクバーナ 46571133

フォレストジャケット F-Ⅱ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズXXL62/64
内容量1着注文コード46571133品番H582331462
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

新しいスタイリッシュデザイン。ストレートフィット設計。撥水・防風機能付き。
胸ロゴと両腕にある反射材により、天候の悪い日や日暮れ時にも高い視認性を確保します。
袖口にスナップボタンがあり、またジャケット内側のウェストと袖にドローコードでフィット感を調整できます。
身体を曲げたときに腰が出にくいローバックデザインで、耐水・防風仕様となっています。保護パッドも強化されました。

サイズXXL62/64仕様プロテクション(M/S)なし胸囲(cm)124-128身長(cm)188-194機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット感:ストレート、軽さ:○、通気性:◎、視認性:○、撥水加工:◎、背中部ゆとり:◎
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする