曜日別特売
H582334346 フォレストジャケット T-Ⅱベント ハスクバーナ 46571639

フォレストジャケット T-Ⅱベント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS46
内容量1着注文コード46571639品番H582334346
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

軽量。夏用のフォレストジャケットです。胸部、肩および袖は100%マイクロポリエステルを使用。
袖下と背中部は100%ポリエステルで、他のフォレストジャケットに比べて通気性・速乾性に優れています。

サイズS46仕様プロテクション(M/S)なし胸囲(cm)92-100身長(cm)170-176機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット性:ややタイトまたはストレート、通気性:◎、撥水加工:○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする