曜日別特売
H582337050 フォレストジャケット C-Ⅱハイビズ ハスクバーナ 46571727

フォレストジャケット C-Ⅱハイビズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード46571727品番H582337050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,400

林業の現場や道路沿いでの作業向けにつくられた視認性の高いエントリーモデルのジャケットです。
高品質のポリエステル/コットンツイルで作られており、胸ポケットが付いています。EN ISO20471クラス3適合。

サイズM50仕様プロテクション(M/S)なし胸囲(cm)100-108身長(cm)176-182機能補強部位:なし、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット性:ストレート、通気性:○、撥水加工:△
注意
※クラス3は高視認性安全作業服・国際標準規格で、危険度最高度レベルの現場に適合。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46571727H58233705084726944596304650H582337050 フォレストジャケット C-Ⅱハイビズ ハスクバーナ 84726944フォレストジャケット C-Ⅱハイビズハスクバーナ1着
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする