曜日別特売
H596304654 フォレストジャケット C-Ⅱハイビズ ハスクバーナ 46571736

フォレストジャケット C-Ⅱハイビズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1着注文コード46571736品番H596304654
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

林業の現場や道路沿いでの作業向けにつくられた視認性の高いエントリーモデルのジャケットです。
高品質のポリエステル/コットンツイルで作られており、胸ポケットが付いています。EN ISO20471クラス3適合。

サイズL54仕様プロテクション(M/S)なし胸囲(cm)108-116身長(cm)176-182機能補強部位:なし、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット性:ストレート、通気性:○、撥水加工:△
注意
※クラス3は高視認性安全作業服・国際標準規格で、危険度最高度レベルの現場に適合。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする