MNGA-2L-NA 木製額縁 NEWガーデン ナチュラル Kenko(ケンコートキナー) 46573127

木製額縁 NEWガーデン ナチュラル

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ2L
内容量1個注文コード46573127品番MNGA-2L-NA
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

優しい質感と色合いは柔らかな雰囲気を誘い、中の写真が自然と語り始めることでしょう。
木の温かみとシャープさを兼ね備え、どんなインテリアにも馴染みます。

サイズ2Lナチュラル質量(g)375寸法(縦×横)(mm)台紙窓抜き:115×166外形寸法(縦×横)(mm)額縁:186×237、台紙:166×217アズワン品番64-6435-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46573188
2022-09-11
用途: 商品の装飾
田中酒造株式会社製造業

手頃な価格の額を探していました。
いろいろ探しましたがダメもとでモノタロウさんに
助かりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする