Kenko(ケンコートキナー)
慰霊額縁
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
L
L
2L
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46573294
品番
PS-IR-L
参考基準価格(税別)
¥1,456
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
まごころを込めて日本国内で製造しています。
内面の金色のアクセントが大切なお写真を格調高く引き立てます。
サイズ
L
仕様
マット無し
質量(g)
130
外形寸法(縦×横)(mm)
額縁:110×149