- アオスタ ATESSA アクセサリーボックス Kenko(ケンコートキナー) 46574107

 

- アオスタ ATESSA アクセサリーボックス Kenko(ケンコートキナー) 46574107
- アオスタ ATESSA アクセサリーボックス Kenko(ケンコートキナー) 46574107
- アオスタ ATESSA アクセサリーボックス Kenko(ケンコートキナー) 46574107

アオスタ ATESSA アクセサリーボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード46574107品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

4サイズ6枚のフレキシブルパーテーション付きで、様々なアクセサリーに対応するインナーボックス。
小型のミラーレスカメラやレンズも収納可能です。天面はメッシュ素材になっており、中身を確認できます。

材質TPU、ポリエステルナイロン質量(g)180サイズMS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×80×130内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×70×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする