KS-6-BK キャタツソックス DENSAN(デンサン/ジェフコム) 46574509

KS-6-BK キャタツソックス DENSAN(デンサン/ジェフコム) 46574509
KS-6-BK キャタツソックス DENSAN(デンサン/ジェフコム) 46574509
KS-6-BK キャタツソックス DENSAN(デンサン/ジェフコム) 46574509

キャタツソックス

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1セット(4個)注文コード46574509品番KS-6-BK
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

脚立の脚に取り付けて、床面を保護。
床面を汚さない、キズつけない。ゴム入り。
汚れても洗濯すれば何度でも使える。ポリエステルキャンバス。

材質ポリエステルキャンバスブラック質量(g)28(1個)使用範囲(mm)~60×80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×140
注意
※使用出来る脚立脚部のサイズ(60×80mmまで)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46574509
2022-12-29
用途: 家の椅子の足に
サービス業

家の椅子の脚に付けて使用しました。椅子の移動の時に滑りやすく助かります。

対象商品 : 10748071
2022-05-12
用途: 屋内作業に使用
金融・保険業

フローリングや板張り廊下にキズが残らないよう購入。アウトドアと使い分けでつけたり外したりがちょっと手間。複数の脚立に使えるので納得できる商品。

対象商品 : 10748071
2021-05-31
用途: 屋内作業に使用

色々な脚立ソックスがありますが、底に滑り止めが付いたものもありますが、やはり底の部分が布製なのでこれにしました。脚立に乗る際に滑らないように気を付けなければいけませんが、新築のフローリングもキズや跡形が残りませんので安心して使用できます。

2が参考にしています
対象商品 : 10748071
2016-07-29
用途: 電気配線
大和計装サービス

初期使用では問題なし。
長期使用での耐久性は不明。

対象商品 : 10748071
2012-10-17
用途: 室内作業
有限会社たにや

お客さんの見た目に良いので購入しました。 今までは軍手を裏返して使用していましたが、これを使用していると丁寧にしていると、よくほめられます。 ゴムがゆるいのがきになります。

対象商品 : 10748071
2013-06-10
用途: 脚立を内外で使用するとき

脚立の脚サイズによってソックスのサイズがあわない。

1が参考にしています
対象商品 : 10748071
2012-06-25
用途: 新築工事などで、現場の床などがしあがった、後の現場作業の時に使います
高砂熱学工業株式会社建設業・工事業

私は現場に入らないので、よく わかりませんが、いつも買っている、カバーと同じ感じだったので、いいかなあーって思ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 10748071
2012-04-23
用途: 屋内で工事をする時、床にキズがつかない為に使用します。
建設業・工事業

思ったより薄手でしたが使い勝手はいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする