ISW-0819 ソケットレンチセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 46574667

ISW-0819 ソケットレンチセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 46574667
ISW-0819 ソケットレンチセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 46574667

ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
質量(kg)約1.1
内容量1個注文コード46574667品番ISW-0819
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

セーフティロック&クイックリリースで、ソケットの着脱が簡単&確実。
「しめる」「ゆるめる」をレバーで簡単に切り替えられるラチェットレンチ。握りやすい形状のラバーグリップ。
収納・持ち運びに便利な専用ケース付。貫通タイプのレンチ&ソケット。
ズンギリボルトを貫通できるので、ナットがどの位置でも締付け可能。レンチがソケットの溝をしっかりロック。
振ったり落としたりしてもソケットが外れることはありません。
取りはずしの際もレバーを軽く引くだけのクイックリリースで力いらず。

セット内容ソケット(十二角):8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、エクステンションバー:75mm、ソケットアダプター:3/8、ラチェットレンチ質量(kg)約1.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×55×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする