JDR110V75WLM/K7UV-H ダイクロハロゲン ウシオライティング 46574807

JDR110V75WLM/K7UV-H ダイクロハロゲン ウシオライティング 46574807
JDR110V75WLM/K7UV-H ダイクロハロゲン ウシオライティング 46574807

ダイクロハロゲン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46574807品番JDR110V75WLM/K7UV-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,300

110V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。

用途
スポット照明、全体照明
電球の種類ハロゲン口金E11定格電圧(V)110定格消費電力(W)75全長(mm)78質量(g)105全光束(Lm)1200定格寿命(時間)3000ミラー径(Φmm)70色温度(K)3000最大光度(cd)5200ビーム角度(°)20演色指数(Ra)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46574807JDR110V75WLM/K7UV-H24265806JDR110V75WLM/K7UV-HJDR110V75WLM/K7UV-H ダイクロハロゲン ウシオライティング 24265806ダイクロハロゲンウシオライティング1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする