- 120刈布 ライトブルー ワコウ 46575778

※着用例

120刈布 ライトブルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード46575778品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

名入れ可カット以外にも仕上げ用としても活躍する1枚です。

ライトブルー首廻り(cm)52混率(%)ナイロン100/タフタ長さL×幅W(cm)137×116身丈(cm)前:92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする