※着用例
カトレア本舗
No.1080 高密度ナイロン袖付ヘアダイクロス コン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46576164
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
名入れ可リーズナブルな価格が魅力の袖付ヘアダイクロス。
色
コン
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン
袖丈(cm)
80
後ろ丈(cm)
80
前丈(cm)
120