曜日別特売

No.1112 フルカラー袖付クロス パープル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード46576268品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

名入れ可14色とカラーを数多くそろえたカットとパーマに使用できるお手頃価格のクロスです。

パープル首廻り(cm)52材質ナイロン袖丈(cm)80後ろ丈(cm)80前丈(cm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする