カトレア本舗
No.1112 フルカラー袖付クロス ホワイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46576304
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
名入れ可14色とカラーを数多くそろえたカットとパーマに使用できるお手頃価格のクロスです。
色
ホワイト
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン
袖丈(cm)
80
後ろ丈(cm)
80
前丈(cm)
120