カトレア本舗
No.1117 フルカラービッグ袖付クロス グリーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46576356
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
名入れ可カラーの数を多くそろえたカットとパーマに使用できるお手頃価格のクロス。また、ソファータイプのサロンチェアでも背中割れが起きないビッグサイズです。
色
グリーン
首廻り(cm)
56
材質
ナイロン
袖丈(cm)
85
後ろ丈(cm)
100
前丈(cm)
130