曜日別特売

No.1117 フルカラービッグ袖付クロス ライトイエロー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード46576417品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

名入れ可カラーの数を多くそろえたカットとパーマに使用できるお手頃価格のクロス。また、ソファータイプのサロンチェアでも背中割れが起きないビッグサイズです。

ライトイエロー首廻り(cm)56材質ナイロン袖丈(cm)85後ろ丈(cm)100前丈(cm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする