カトレア本舗
No.1119 フルカラージャンボ袖付クロス ホワイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46576478
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
名入れ可業界最大級のサイズのカットとパーマに使用できるジャンボサイズのクロス。ソファータイプのサロンチェアでも背中割れが起きません。
色
ホワイト
首廻り(cm)
56
材質
ナイロン
袖丈(cm)
90
後ろ丈(cm)
100
前丈(cm)
140