カトレア本舗
No.1121 フルカラークロス オレンジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46576496
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
名入れ可カラーを数多くそろえたカットとパーマに使用できるお手頃価格のクロスです。
色
オレンジ
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン
長さL×幅W(cm)
150×148
身丈(cm)
前:98