- No.3370 デオドラントクロス ホワイト ワコウ 46577074

No.3370 デオドラントクロス ホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード46577074品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

名入れ可完全防水加工でとても柔らかな風合いを実現。消臭成分がパーマやシャンプーの嫌な臭いを分解。

ホワイト首廻り(cm)52材質ナイロントリコット、ウレタンラミネート長さL×幅W(cm)135×119身丈(cm)前:91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする