※色見本
カトレア本舗
No.4003 ソブールしわ袖付刈布 イエロー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46577108
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
名入れ可優雅なしわ外観で肌触りがソフトと評判の袖付刈布です。
色
イエロー
首廻り(cm)
52
混率(%)
ポリエステル100
袖丈(cm)
80
後ろ丈(cm)
80
前丈(cm)
120