曜日別特売

No.4314 エレカットビッグ袖付刈布 ベージュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード46577476品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

名入れ可ソファータイプの椅子に対応!強力持続静電気防止加工がしてある為、優れた毛落ちが長く続きます。

ベージュ首廻り(cm)56混率(%)ポリエステル100袖丈(cm)85後ろ丈(cm)100前丈(cm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする