※色見本
カトレア本舗
No.5157 ハイパールケープ ブルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46577844
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
強力な防水機能で、シャンプーはもちろん、コールド液・カラー剤の汚れ防止にも使用できます。
色
ブルー
首廻り(cm)
52
混率(%)
ナイロン100
長さL×幅W(cm)
90×90
後ろ丈(cm)
50