曜日別特売
- No.8000 袖付ヘアダイクロス ダークグリーン カトレア本舗 46578097

※色見本

No.8000 袖付ヘアダイクロス ダークグリーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード46578097品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

名入れ可スタンダードな形で、袖付ヘアダイクロスの定番です。クロ・コン・チャの3色でしたが、2007年5月よりダークグレー・エンジ・ダークグリーンの3色を増色して全部で6色となりました。

ダークグリーン首廻り(cm)52混率(%)ナイロン100袖丈(cm)80後ろ丈(cm)80前丈(cm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする