- YSパーク エアロザウルス パドルクッション エコスタイラー YS-AZ34 アンバー Y.S.PARK(ワイエスパーク) 46578289

YSパーク エアロザウルス パドルクッション エコスタイラー YS-AZ34 アンバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード46578289品番-
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ハーフラウンドブラシの様にブラシの歯を細かく使い分ける事ができ、またパドルブラシの様に広い面で毛をとらえる事も出来ます。テンションをかけたい部分、かけたくない部分をブラシを持ち替える事なく1本のブラシで使い分ける事が出来ます。

材質(毛)耐熱ピン全長(mm)240材質(柄部)ABS樹脂行数11行幅(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする