※着用例
カトレア本舗
スカットクロス ヘアダイ用L 茶
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46578867
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
襟の中にウレタンが入っているので、首に優しくフィットします。
色
茶
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン
長さL×幅W(cm)
122×117
後ろ丈(cm)
65