※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOZEN(トーゼン)
吊型防振ゴム(ダブル型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
ボルト径
M10(W3/8)
寸法A(mm)
30
注文コード
46580197
品番
PTH-30WR
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
ボルト径・寸法A
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。
国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
用途
横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
50
寸法D(Φmm)
30
寸法H(mm)
21
寸法L(mm)
110
寸法d1(Φmm)
19.5
寸法d2(Φmm)
12.5
ボルト径
M10(W3/8)
形状
吊形
固有振動数(Hz)
-
材質(金具)
SS400
材質(防振ゴム)
合成天然ゴム
使用荷重(N)
147~441(15~45)
静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])
69[7]
適合用途
防振
材質(ハンガー)
SS400