曜日別特売
G3PF-535B-STB-DC24 CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF omron(オムロン) 46584806

CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
定格電圧(V)DC24
出力の適合負荷2~35A AC200~480V
端子形状小型マイナス端子(脱着可)
内容量1個注文コード46584806品番G3PF-535B-STB-DC24
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

CT内蔵、新しいコンセプトのSSRヒータ断線検出、およびSSRのショート故障検出が可能。
CT内蔵であり、配線工数の削減に貢献。
複数ヒータの1本断線を検出可能。
三相ヒータの断線を検出可能。
SSRのショート故障を検出可能。
異常検出レベルは設定スイッチにて簡単に設定可能。
DINレール取りつけはもちろん、ねじ取りつけも可能。
CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。
UL規格取得。

出力オン電圧降下
主回路部/1.8V(RMS)以下
警報出力部/1.5V以下
備考都度納期確認種類ソリッドステート・リレー定格電圧(V)DC24入力方式電圧入力入力電圧(V)(使用)DC9.6~26.4出力形態NPNオープンコレクタ(異常検出時オン)端子形状小型マイナス端子(脱着可)動作表示灯あり動作時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下仕様OFF時コレクタ耐圧(警報出力部)/DC30V以下質量(g)約630適合規格CSA(ファイルNo.LR35535)、TUV(ファイルNo.R50124941、EN60947-4-3)定格入力電圧(V)DC12~24消費電流(mA)DC50以下(DC24Vにて)出力の適合負荷2~35A AC200~480V絶縁方式フォトトライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結および結露しないこと)定格負荷電圧(V)AC200~480 (50/60Hz)使用電圧範囲(V)DC20.4~26.4漏れ電流(mA)主回路/20以下(AC480Vにて)復帰電圧DC1.0V以上耐衝撃(m/s2)294警報出力2点(ヒータ断線警報、SSRショート故障警報)耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm)定格通電電流(A)35(40℃にて)入力電流(mA)DC5以下(DC12Vにて)、DC10以下(DC24Vにて)復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下負荷電流(A)35A以下 (40℃にて)サージオン電流耐量(A)430(60Hz、1サイクル)保管温度(℃)-30~+70(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz通電電流(mA)警報出力部/(最大)100商品タイプ単相ヒータ用動作電圧(V)DC9.6以下使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能
注意
※故障検出機能において、検出電源部、操作入力部の電源の立ち上がり時間および立ち下がり時間が200msを超えるような電源を使用した場合、定格電圧に達する途中で警報表示・出力をする可能性があります。DC電源は、200ms以下で立ち上がりおよび立ち下がりをするものをご選択ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする