ミュージックベース 上巻 1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46592088 品番-
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

音楽素材集ライブラリの上巻の第1弾。ローランド社が、主に放送局の番組制作用に作ったものを再編集し、業務でのビデオ制作、イベントからCM、マルチメディア、インターネット用のコンテンツ制作など様々な分野のユーザーが活用できるよう著作権フリーで収録。2分以上、5分程度のロックからクラシック、日本・世界の音楽、オムニバスまで加えたワイドレンジな音楽を500曲収録。

対応OSWindows98/Me/2000/Xp、MacOS8.6/9 対応機種IBM PC/ATCompati メモリー128MB以上、16MB以上の空き容量 使用CPUPentium 500MHz以上
注意
※CD-ROM:Win-16倍速以上 Mac-4倍速以上 モニタ:Win-1024×768、16bitカラー(65536色)以上 Mac-800×600、32000色以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする