種類ソリッドステート・リレー動作時間(ms)0.5以下仕様UL、CSA規格取得品質量(g)約16モジュール入力モジュール定格入力電圧(V)AC100~240ケース色赤負荷電圧(V)-入力インピーダンス(Ω)-ゼロクロス機能有り無し-出力の適合負荷-絶縁方式フォト・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80端子構造プラグイン端子定格負荷電圧(V)-保存温度範囲(℃)-30~+100出力オン電圧降下1.6V以下動作表示灯有使用電圧範囲(V)AC80~264漏れ電流(mA)5μA以下復帰電圧AC10V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)入力電流(mA)5以下復帰時間(ms)0.5以下ロジック供給電圧(V)DC4~32ロジック供給電流(mA)25出力段耐圧(V)DC32以下負荷電流(A)0.001~0.025サージオン電流耐量(A)-耐電圧(V/min)入出力間:AC4000 50/60Hz 1min商品タイプリレー同一形状動作電圧(V)AC80以下使用周囲湿度(%RH)45~85