備考都度納期確認種類ソリッドステート・リレー動作時間(ms)1.0以下仕様UL、CSA規格取得品質量(g)約23モジュール出力モジュール定格入力電圧(V)DC12ケース色黒負荷電圧(V)AC75~264入力インピーダンス(Ω)0.9k±20%ゼロクロス機能有り無し無出力の適合負荷2A AC100~240V絶縁方式フォト・トライアック出力電流(mA)-絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プラグイン端子定格負荷電圧(V)AC100~240保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下動作表示灯有使用電圧範囲(V)DC9.6~13.2漏れ電流(mA)5以下(AC200V)復帰電圧DC2V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)入力電流(mA)-復帰時間(ms)負荷電源周期の1/2サイクル+1以下ロジック供給電圧(V)-ロジック供給電流(mA)-出力段耐圧(V)-負荷電流(A)0.05~2(60℃にて)サージオン電流耐量(A)30(60Hz、1サイクル)耐電圧(V/min)入出力間:AC4000 50/60Hz 1min商品タイプリレー同一形状動作電圧(V)DC9.6以下使用周囲湿度(%RH)45~85