DE-412 現金出納帳6 デネット 46601206

現金出納帳6

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46601206品番DE-412
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥3,287
販売価格(税別)
2,988

現金出納帳・小口現金出納帳・預金出納帳の記録ができるソフト。わずらわしい計算もソフトが自動計算し、金額間違いや入力ミスの修正もかんたんなので作業時間を大幅に削減可能。必要に応じて出納帳をすぐに印刷することもできます。本作では「CSVインポート」機能を新たに搭載。他のソフトで作成した出納帳のCSVデータを本ソフトへ取り込めるようになりました。かんたん商人シリーズ「現金出納帳2~5」のデータにも対応。さらに、「課税8%」「非課税」など表示の有無を設定できます。課税区分は税率が変更になった場合などに税率や名称など自由に編集、追加できます。また、新しい元号の対応は、発売後にアップデートプログラムにて対応予定です。

対応OSWindows 10/8.1/7 ※マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。ユーザーサポートも対象外です。※日本語版OSの32bit版専用ソフトです。64bit版では、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー2GB以上ディスク5GB以上(インストール時) ※これ以外にシステムドライブ上にデータ保存の為の空き容量が必要です。※.NET Framework(4.6.1以上のバージョン)をインストールする際の空き容量を含みます。使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
注意
※ディスプレイ:1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの
※CD-ROM:倍速以上
※プリンター:A4・B5サイズ及び対応用紙(コクヨルーズリーフ)に印刷可能な、正常に動作するレーザーもしくはインクジェットプリンター
※その他:インターネット接続環境必須並びに.NET Framework(4.6.1以上のバージョン)が正常に動作している環境が必要です。※オンラインマニュアルや本ソフトに関する最新情報の確認やアップデートを行う際にインターネット環境が必要となります。
※製品の仕様やパッケージ、ユーザーサポートなどすべてのサービス等は予告無く変更、または終了することがあります。
※本ソフトに関する詳細は株式会社デネット ホームページやパッケージ内容をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする