曜日別特売

サーフェス・マウントリレー G6L

(2件のレビュー)
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)DC4.5
定格電圧(V)DC4.5
接点構成1a
端子形状サーフェス・マウント端子
内容量1個注文コード46605526品番G6L-1F-DC4.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

世界最低背クラスの超薄型1極フラットリレー。
実装面積を20%、体積約64%減少(オムロン社製形G5V-1比)して高密度実装に対応。
サーフェス・マウント型も品揃え。
標準形式でUL/CSA規格取得。
鉛を全廃。
RoHS適合品。

用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器、娯楽/アミューズメント機器、防災防犯機器など備考都度納期確認種類シグナルリレー定格電圧(V)DC4.5接点構成1a端子形状サーフェス・マウント端子コイル定格電圧(V)DC4.5端子構造外L形サーフェス・マウント端子接点材質Au合金+Agアズワン品番64-3372-66RoHS指令(10物質対応)対応コイル定格(V)DC4.5V 40mA接点定格負荷電圧(V)AC125V 0.3A (抵抗負荷) DC24V 1A (抵抗負荷)接触機構クロスバ・シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39069441
2022-10-21
用途: 生産設備
製造業

梱包の問題で足が曲がっている時があります。
改善していただければと思います。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。関連部署に申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 46605526
2014-09-02
用途: 試作品

在庫があるかのように、表示するのはやめてほしい。
欠品しているならちゃんと欠品の表示をしてもらいたい。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする